TUCAI - TUBO RIVER INOX DN25-1.1/4" (ROLLO 20M)

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - TUBO RIVER INOX DN25-1.1/4" (ROLLO 20M)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6567

Ref.Sonepar

592630

EAN

8429343317156

Tubo de acero inoxidable River inox DN25 de 20m de longitud para agua. Este producto se instala de una forma fácil y rápida, y gracias a su alta flexibilidad y su fácil aislamiento es la mejor opción para las instalaciones de equipos de calefacción y solar para paso de agua. Este tubo está fabricado con el mejor acero inoxidable de espiras paralelas AISI 316L, con lo cual presenta una alta resistencia a la corrosión y a las temperaturas. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 32mm, diámetro interior de 25mm, racorería de 1 1/4, presión máxima de trabajo de 10 bar, no pierde caudal al doblarlo, apto para uso como fuente de agua potable, dispone de accesorios y complementos de montaje.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI