TUCAI - TUBO RIVER INOX DN8-3/8" (ROLLO 20M) - 6543

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - TUBO RIVER INOX DN8-3/8" (ROLLO 20M)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6543

Ref.Sonepar

739554

EAN

8429343229299

Tubo de acero inoxidable River inox DN8 de 20m de longitud para agua. Este producto se instala de una forma fácil y rápida, y gracias a su alta flexibilidad y su fácil aislamiento es la mejor opción para las instalaciones de equipos de calefacción y solar para paso de agua. Este tubo está fabricado con el mejor acero inoxidable de espiras paralelas AISI 316L, con lo cual presenta una alta resistencia a la corrosión y a las temperaturas. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 12,1mm, diámetro interior de 8mm, racorería de 3/8, presión máxima de trabajo de 10 bar, no pierde caudal al doblarlo, apto para uso como fuente de agua potable, dispone de accesorios y complementos de montaje.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI