TUCAI - Tubo RIVER INOX DN8-3/8" (Rollo 4m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6540
Ref.Sonepar
106593
EAN
8429343227202
Tubo de acero inoxidable River inox DN8 de 4m de longitud para agua. Este producto se instala de una forma fácil y rápida, y gracias a su alta flexibilidad y su fácil aislamiento es la mejor opción para las instalaciones de equipos de calefacción y solar para paso de agua. Este tubo está fabricado con el mejor acero inoxidable de espiras paralelas AISI 316L, con lo cual presenta una alta resistencia a la corrosión y a las temperaturas. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 12,1mm, diámetro interior de 8mm, racorería de 3/8, presión máxima de trabajo de 10 bar, no pierde caudal al doblarlo, apto para uso como fuente de agua potable, dispone de accesorios y complementos de montaje.
Un producto de TUCAI
Descubra la serie TUCAI


