TUNGSRAM - F26DBXT4/SPX30/830
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 26 W
Flujo luminoso - 1710 lm
Tipo de casquillo - G24d-3
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35237
Ref.Sonepar
562034
EAN
0043168352376
Potencia lámpara:
26 W
Flujo luminoso:
1710 lm
Tipo de casquillo:
G24d-3
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3000 K
Color de la luz:
830
Longitud total:
169.5 mm
Motor de arranque integrado:
sí
Color:
Otros
Número de tubos de iluminación:
2
Apto para balastro electrónico:
no
Vida útil media nominal:
10000 h
Un producto de TUNGSRAM
Descubra la serie TUNGSRAM


