TUPERSA - Codo inspeccionable 90º PVC diámetro 20 gris

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Codo inspeccionable 90º PVC diámetro 20 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Diámetro interior - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

022100020

Ref.Sonepar

102385

EAN

8436029904234

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Diámetro interior:

20 mm

Codo inspeccionable 90º PVC diámetro 20 gris. De dos piezas inspeccionable. Para tubos rígidos lisos exteriormente. Fabricado en PVC rígido autoextinguible. Color gris. Norma UNE-EN 61386-1.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA