TUPERSA - Codo inspeccionable 90º PVC diámetro 25 gris - 022100025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Diámetro interior - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
022100025
Ref.Sonepar
249046
EAN
8436029904241
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
25 mm
Codo inspeccionable 90º PVC diámetro 25 gris. De dos piezas inspeccionable. Para tubos rígidos lisos exteriormente. Fabricado en PVC rígido autoextinguible. Color gris. Norma UNE-EN 61386-1.
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


