TUPERSA - CURVA FLEXIBLE PVC PARA TUBO DIAMETRO 20 GRIS

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - CURVA FLEXIBLE PVC PARA TUBO DIAMETRO 20 GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - no

  • Para diámetro nominal de tubo - 20 mm

  • Modelo - Conexión

  • Con manguito - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

022000020

Ref.Sonepar

353916

EAN

8436029904197

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

no

Para diámetro nominal de tubo:

20 mm

Modelo:

Conexión

Con manguito:

no

Color:

Gris

Curva flexible PVC para tubo diámetro 20 gris. Para tubos con medidas exteriores métricas. Concebido para conformar ángulos variables. IP64. Color gris. Fabricado a base de PVC rígido autoextinguible. Norma UNE-EN 61386-22.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA