TUPERSA - CURVA FLEXIBLE PVC PARA TUBO DIAMETRO 25 GRIS

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - CURVA FLEXIBLE PVC PARA TUBO DIAMETRO 25 GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - no

  • Para diámetro nominal de tubo - 25 mm

  • Modelo - Conexión

  • Con manguito - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

022000025

Ref.Sonepar

102383

EAN

8436029904203

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

no

Para diámetro nominal de tubo:

25 mm

Modelo:

Conexión

Con manguito:

no

Color:

Gris

Curva flexible PVC para tubo diámetro 25 gris. Para tubos con medidas exteriores métricas. Concebido para conformar ángulos variables. IP64. Color gris. Fabricado a base de PVC rígido autoextinguible. Norma UNE-EN 61386-22.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA