TUPERSA - Curva PVC TUPERPLAS negra diámetro 63

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Curva PVC TUPERPLAS negra diámetro 63

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - no

  • Para diámetro nominal de tubo - 63 mm

  • Modelo - Conexión

  • Con manguito - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

065500063

Ref.Sonepar

353966

EAN

8436029902094

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

no

Para diámetro nominal de tubo:

63 mm

Modelo:

Conexión

Con manguito:

no

Con apertura y tapa de inspección:

no

Color:

Negro

CURVA Tuperplas diametro 63 para unión de tubos rígidos y lisos (enchufables) de PVC. Accesorio fabricado en PVC rígido, en colores gris y negro. Cumple las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA