TUPERSA - Manguito enchufable diámetro 25mm acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
242100025
Ref.Sonepar
354051
EAN
8436554320844
Manguito enchufable de diámetro 25mm. Material del manguito acero galvanizado en caliente. Material del recubrimiento: Baño de ácido de zinc-niquelado (procesa más importante y de mayor calidad que los galvanizados electrolíticos). Temperatura de trabajo -45°C hasta +400°C. Continuidad eléctrica garantizada. Resistencia <0,005 ohm/m. Resistencia a la compresión muy fuerte (cód. 5). Resistencia a la corrosión media (cód.2).
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA