TUPERSA - Manguito flexible unión diámetro 40 gris

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Manguito flexible unión diámetro 40 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Modelo - Conexión

  • Para diámetro nominal de tubo - 40 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

022400040

Ref.Sonepar

102386

EAN

8436029904760

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Modelo:

Conexión

Para diámetro nominal de tubo:

40 mm

Color:

Gris

Manguito flexible LH diámetro 40 gris. De insercción rápida, para tubos rígidos lisos y corrugados ( permite la conformación de ángulos y curvas de diferentes grados). Color gris luminoso. Norma UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-23.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA