TUPERSA - Manguito PVC curvado 90º diámetro 16 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Para diámetro nominal de tubo - 16 mm
Modelo - Conexión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
022300016
Ref.Sonepar
562363
EAN
8436029904708
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Para diámetro nominal de tubo:
16 mm
Modelo:
Conexión
Con apertura y tapa de inspección:
no
Color:
Gris
Ángulo del arco:
90 °
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


