TUPERSA - Manguito PVC TUPERPLAS gris diámetro 32

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Manguito PVC TUPERPLAS gris diámetro 32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Para diámetro nominal de tubo - 32 mm

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

065800032

Ref.Sonepar

102391

EAN

8436029902278

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Para diámetro nominal de tubo:

32 mm

Color:

Gris

MANGUITO Tuperplas diametro 32 para unión de tubos rígidos y lisos (enchufables) de PVC. Accesorio fabricado en PVC rígido, en colores gris y negro. Cumple las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA