TUPERSA - Manguito TUPERPLAS libre de halógenos diámetro 16 gris claro - 110900016

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Manguito TUPERPLAS libre de halógenos diámetro 16 gris claro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Polietileno (PE)

  • Libre de halógenos - sí

  • Modelo - Conexión

  • Para diámetro nominal de tubo - 16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110900016

Ref.Sonepar

249057

EAN

8436029904050

Material:

Plástico

Calidad de material:

Polietileno (PE)

Libre de halógenos:

sí

Modelo:

Conexión

Para diámetro nominal de tubo:

16 mm

Color:

Gris

Manguito Tuperplas diametro 16 fabricado en material termoplástico libre de halógenos(Poliamida). Propiedades idénticas al tubo tuperplas libre halógenos.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA