TUPERSA - Manguito TUPERPLAS libre de halógenos diámetro 20 gris claro

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Manguito TUPERPLAS libre de halógenos diámetro 20 gris claro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Polietileno (PE)

  • Libre de halógenos -

  • Modelo - Conexión

  • Para diámetro nominal de tubo - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110900020

Ref.Sonepar

249058

EAN

8436029904005

Material:

Plástico

Calidad de material:

Polietileno (PE)

Libre de halógenos:

Modelo:

Conexión

Para diámetro nominal de tubo:

20 mm

Color:

Gris

Manguito Tuperplas diametro 20 fabricado en material termoplástico libre de halógenos(Poliamida). Propiedades idénticas al tubo tuperplas libre halógenos.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA