TUPERSA - Manguito TUPERPLAS libre de halógenos diámetro 25 gris claro

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Manguito TUPERPLAS libre de halógenos diámetro 25 gris claro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Polietileno (PE)

  • Libre de halógenos -

  • Modelo - Conexión

  • Para diámetro nominal de tubo - 25 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110900025

Ref.Sonepar

249059

EAN

8436029904012

Material:

Plástico

Calidad de material:

Polietileno (PE)

Libre de halógenos:

Modelo:

Conexión

Para diámetro nominal de tubo:

25 mm

Color:

Gris

Manguito Tuperplas diametro 25 fabricado en material termoplástico libre de halógenos(Poliamida). Propiedades idénticas al tubo tuperplas libre halógenos.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA