TUPERSA - Manguito ULTRA-TP I polietileno diámetro 90 rojo - 120600090

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Manguito ULTRA-TP I polietileno diámetro 90 rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Polietileno (PE)

  • Libre de halógenos - sí

  • Modelo - Conexión

  • Para diámetro nominal de tubo - 90 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

120600090

Ref.Sonepar

354024

EAN

8436029902941

Material:

Plástico

Calidad de material:

Polietileno (PE)

Libre de halógenos:

sí

Modelo:

Conexión

Para diámetro nominal de tubo:

90 mm

Color:

Negro

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA