TUPERSA - Manguito unión curvado 90° libre de halógenos diámetro 16 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - sí
Diámetro interior - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
023800016
Ref.Sonepar
249050
EAN
8436029904562
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
16 mm
Manguito LH curvado 90º diámetro 16 gris. En poliamida libre halógenos, de insercción rápida para tubos rígidos lisos y corrugados. Color gris. Norma UNE-EN 61386-1.
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


