TUPERSA - Manguito unión curvado 90° libre de halógenos diámetro 25 gris

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Manguito unión curvado 90° libre de halógenos diámetro 25 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos -

  • Diámetro interior - 25 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

023800025

Ref.Sonepar

249052

EAN

8436029904586

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

Diámetro interior:

25 mm

Manguito LH curvado 90º diámetro 25 gris. En poliamida libre halógenos, de insercción rápida para tubos rígidos lisos y corrugados. Color gris. Norma UNE-EN 61386-1.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA