TUPERSA - Manguito unión en "T" PVC diámetro 20 gris

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Manguito unión en "T" PVC diámetro 20 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Modelo - Conexión

  • Para diámetro nominal de tubo - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

022200020

Ref.Sonepar

249048

EAN

8436029904272

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Modelo:

Conexión

Para diámetro nominal de tubo:

20 mm

Color:

Gris

Manguito en T inspeccionable PVC diámetro 20 gris. De dos piezas inspeccionable. Para tubos rígidos lisos exteriormente. Fabricado en PVC rígido autoextinguible. Color gris. Norma UNE-EN 61386-1.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA