TUPERSA - MTS TUBO ULTRA TP-I POLIETILENO ROJO DIAM.90 - DR90L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 90 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 250 N
Color - Rojo
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DR90L
Ref.Sonepar
354087
EAN
8499011805896
Diámetro nominal:
90 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
250 N
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
74 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


