TUPERSA - Precableado PRE-TP D20 coaxial 17 VRTC (Rollo de 100m)

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Precableado PRE-TP D20 coaxial 17 VRTC (Rollo de 100m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Polipropileno

  • Libre de halógenos -

  • Resistencia a la flexión - Flexible

  • Instalación a ras -

  • Montaje en superficie - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

262100220

Ref.Sonepar

562391

EAN

8436029909987

Material:

Polipropileno

Libre de halógenos:

Resistencia a la flexión:

Flexible

Instalación a ras:

Montaje en superficie:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Diámetro exterior:

20 mm

Color:

Verde

Número de conductores cable de un conductor:

1

Precableador PRE-TP D20 coaxial en rollo de 100 mts color verde. Tubo Anidur de resistencia de compresión 750 Nw. Resistencia al impacto de 2 Julios (caída libre a -5°C. Temperatura de trabajo desde -5°C hasta +90°C. Aislante. Rigidez dieléctrica (Mayor de 2Kv a 50 Hz). Rigidez de aislamiento mayor de 100 megaohmios a 500 V. No propagador de la llama. Grado de protección contra daños mecánicos: grado 9. Energía de choque de 20 Julios mín. Normas UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA