TUPERSA - Precableado PRE-TP libre de halógenos D20 3G2,5 natural (Rollo de 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Polipropileno
Libre de halógenos - sí
Resistencia a la flexión - Flexible
Instalación a ras - sí
Montaje en superficie - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
261132520
Ref.Sonepar
354067
EAN
8436029909963
Material:
Polipropileno
Libre de halógenos:
sí
Resistencia a la flexión:
Flexible
Instalación a ras:
sí
Montaje en superficie:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Diámetro exterior:
20 mm
Color:
Gris
Número de conductores cable de un conductor:
3
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


