TUPERSA - Tapón ULTRA diámetro 160 - 120500160

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Tapón ULTRA diámetro 160

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Polipropileno

  • Para diámetro nominal de tubo - 160...160 mm

  • Color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

120500160

Ref.Sonepar

354022

EAN

8436029904975

Material:

Plástico

Calidad de material:

Polipropileno

Para diámetro nominal de tubo:

160...160 mm

Color:

Rojo

Tapón ultra de diámetro 160mm. Accesorio para la protección de tubos de canalización.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA