TUPERSA - Tapón ULTRA diámetro 90

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Tapón ULTRA diámetro 90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Polipropileno

  • Para diámetro nominal de tubo - 90...90 mm

  • Color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

120500090

Ref.Sonepar

577231

EAN

8436029907686

Material:

Plástico

Calidad de material:

Polipropileno

Para diámetro nominal de tubo:

90...90 mm

Color:

Rojo

Tapón ultra de diámetro 90mm. Accesorio para la protección de tubos de canalización.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA