TUPERSA - Tubo canalización rígida-CANALDUR diámetro 63

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Tubo canalización rígida-CANALDUR diámetro 63

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Resistencia a la flexión - Rígido

  • Con manguito -

  • Montaje en superficie -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050100063

Ref.Sonepar

562375

EAN

8436029903763

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Resistencia a la flexión:

Rígido

Con manguito:

Montaje en superficie:

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Diámetro interior:

56.5 mm

Color:

Gris

Canalización rígida diámetro 63. Canalización rígida fabricada en barras de 3m. De color negro y abocardado en un extremo para la unión de los mismos. Se utiliza para ser enterrado en instalaciones de alumbrado público, urbanizaciones, etc. Según Norma UNE-EN 61386-1.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA