TUPERSA - TUBO CANALIZACION ULTRA-TP BIPOLAR d.160(BARRA 6m) - 123000160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 160 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 450 N
Radio de curva, estática - 230 mm
Color - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
123000160
Ref.Sonepar
354038
EAN
0532123000160
Diámetro nominal:
160 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
450 N
Radio de curva, estática:
230 mm
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
135 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


