TUPERSA - Tubo canalización ULTRA-TP I ligero diámetro 110 rojo (En Barra)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 110 mm
Resistencia compresiva - 250 N
Color - Rojo
Material de revestimiento - Sin funda
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
125100110
Ref.Sonepar
562387
EAN
8436029903305
Diámetro nominal:
110 mm
Resistencia compresiva:
250 N
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
92 mm
Diámetro exterior:
110 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


