TUPERSA - Tubo canalización ULTRA-TP I ligero diámetro 110 rojo (En Rollo) - 126100110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 110 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 250 N
Radio de curvatura dinámico - 200 mm
Color - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
126100110
Ref.Sonepar
217881
EAN
8436029903978
Diámetro nominal:
110 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
250 N
Radio de curvatura dinámico:
200 mm
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
90 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


