TUPERSA - Tubo canalización ULTRA-TP I ligero diámetro 160 rojo (En Rollo) - 126100160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 160 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 250 N
Radio de curvatura dinámico - 230 mm
Color - Rojo
Packaging
25 Unid.
Referencia del fabricante
126100160
Ref.Sonepar
280113
EAN
8436029903985
Diámetro nominal:
160 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
250 N
Radio de curvatura dinámico:
230 mm
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
135 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


