TUPERSA - Tubo canalización ULTRA-TP I ligero diámetro 75 rojo (En Rollo) - 126100075
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 75 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 250 N
Radio de curvatura dinámico - 200 mm
Color - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
126100075
Ref.Sonepar
232325
EAN
8436029908232
Diámetro nominal:
75 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
250 N
Radio de curvatura dinámico:
200 mm
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
58.5 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


