TUPERSA - Tubo canalización ULTRA-TP I normal diámetro 125 rojo (En Barra) - 120100125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 120 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 250 N
Color - Rojo
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
120100125
Ref.Sonepar
354015
EAN
8436029902735
Diámetro nominal:
120 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
250 N
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
102 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


