TUPERSA - Tubo canalización ULTRA-TP I normal diámetro 200 rojo (En Barra) - 120100200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 200 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 250 N
Color - Rojo
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
120100200
Ref.Sonepar
282659
EAN
8436029902759
Diámetro nominal:
200 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
250 N
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
169 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


