TUPERSA - Tubo canalización ULTRA-TP I normal diámetro 40 rojo (En Rollo) - 121100040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 40 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 450 N
Radio de curvatura dinámico - 200 mm
Color - Rojo
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
121100040
Ref.Sonepar
102408
EAN
8436029903015
Diámetro nominal:
40 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
450 N
Radio de curvatura dinámico:
200 mm
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
30 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


