TUPERSA - Tubo canalización ULTRA-TP I normal diámetro 50 rojo (En Rollo) - 121100050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 50 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 450 N
Radio de curvatura dinámico - 200 mm
Color - Rojo
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
121100050
Ref.Sonepar
102410
EAN
8436029902339
Diámetro nominal:
50 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
450 N
Radio de curvatura dinámico:
200 mm
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
37 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


