TUPERSA - Tubo canalización ULTRATP-III ignífugo corrugado 40 - 129500040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 40 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 320 N
Grado de protección (IP) - IP44
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
129500040
Ref.Sonepar
77900
EAN
8436029904692
Diámetro nominal:
40 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
320 N
Grado de protección (IP):
IP44
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
30 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


