TUPERSA - Tubo corrugado TUFONPLAS PG azul diámetro 16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 16 mm
Material - Polipropileno
Temperatura de trabajo - -15...90 °C
Color - Azul
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100200016
Ref.Sonepar
353987
EAN
8436029902469
Diámetro nominal:
16 mm
Material:
Polipropileno
Temperatura de trabajo:
-15...90 °C
Color:
Azul
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Diámetro exterior:
21 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


