TUPERSA - Tubo corrugado TUFONPLAS PG azul diámetro 36
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 36 mm
Material - Polipropileno
Temperatura de trabajo - -15...90 °C
Color - Azul
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100200036
Ref.Sonepar
626369
EAN
8436029902506
Diámetro nominal:
36 mm
Material:
Polipropileno
Temperatura de trabajo:
-15...90 °C
Color:
Azul
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Diámetro exterior:
42.3 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


