TUPERSA - Tubo corrugado TUFONPLAS PG rojo diámetro 16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 16 mm
Material - Polipropileno
Temperatura de trabajo - -15...90 °C
Color - Rojo
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
100300016
Ref.Sonepar
353991
EAN
8436029902520
Diámetro nominal:
16 mm
Material:
Polipropileno
Temperatura de trabajo:
-15...90 °C
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Diámetro exterior:
21 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


