TUPERSA - Tubo corrugado TUFONPLAS PG rojo diámetro 19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 19 mm
Material - Polipropileno
Temperatura de trabajo - -15...90 °C
Color - Rojo
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100300019
Ref.Sonepar
353992
EAN
8436029902537
Diámetro nominal:
19 mm
Material:
Polipropileno
Temperatura de trabajo:
-15...90 °C
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Diámetro exterior:
24 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


