TUPERSA - Tubo drenaje ULTRA-TP DREN doble capa SN4 nominal 110 (Rollo de 50m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Polietileno (PE)
Diámetro de tubería exterior - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
135200110
Ref.Sonepar
562390
EAN
8436029908942
Material:
Polietileno (PE)
Diámetro de tubería exterior:
110 mm
Tubo drenaje 110 en rollo 50 mts. Tubo de Polietileno totalmente flexible, buena rigidez transversal, excelente resistencia a agresiones químicas y resistencia a la compresión y al impacto. Aplicaciones: drenaje para carreteras, vías de ferrocarril, canales, muros de contención, instalaciones deportivas, agricultura, etc. Enterramiento normal entre 0,8 y 2,5 metros. Es especialmente recomendable para enterramientos que necesiten profundidades superiores a 4 metros.
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


