TUPERSA - Tubo drenaje ULTRA-TP DREN doble capa SN4 nominal 160 (Rollo de 25m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Polietileno (PE)
Diámetro de tubería exterior - 160 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
135200160
Ref.Sonepar
737974
EAN
8436029908959
Material:
Polietileno (PE)
Diámetro de tubería exterior:
160 mm
Tubo fabricado en polietileno doble capa perforado para drenaje. Color negro. Rollos de 25 mts. Destinado al drenaje para carreteras, vías de ferrocaril, canales, muros de contesción, instalaciones deportivas, agricultura.. Cumple la Norma UNE-53994.
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


