TUPERSA - Tubo flexible corrugado libre de halógenos diámetro 16mm (Rollo de 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 16 mm
Material - Otros
Color - Gris
Material de revestimiento - Sin funda
Resistencia a la flexión - Flexible
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
103000016
Ref.Sonepar
353995
EAN
8436029908874
Diámetro nominal:
16 mm
Material:
Otros
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


