TUPERSA - Tubo flexible corrugado libre de halógenos diámetro 20mm (Rollo de 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
103000020
Ref.Sonepar
255243
EAN
8436029908881
Tubo corrugado libre de halógenos diámetro 20. Tubo CORRUGADO libre de halógenos. Fabricado en rollos de 100 mts y color gris claro. Aplicable para Instalaciones Eléctricas entre tabiques, techos,..en LOCALES de PÚBLICA CONCURRENCIA. Cumple las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN60423.
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA