TUPERSA - Tubo flexible corrugado libre de halógenos diámetro 25mm (Rollo de 75m) - 103000025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 32 mm
Material - Otros
Color - Gris
Material de revestimiento - Sin funda
Resistencia a la flexión - Flexible
Packaging
75 Unid.
Referencia del fabricante
103000025
Ref.Sonepar
255244
EAN
8436029908898
Diámetro nominal:
32 mm
Material:
Otros
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Tubo corrugado libre de halógenos diámetro 25. Tubo CORRUGADO libre de halógenos. Fabricado en rollos de 75 mts y color gris claro. Aplicable para Instalaciones Eléctricas entre tabiques, techos,..en LOCALES de PÚBLICA CONCURRENCIA. Cumple las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN60423.


