TUPERSA - Tubo flexible corrugado libre de halógenos diámetro 32mm azul (Rollo de 50m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
50 metro
Referencia del fabricante
113400032
Ref.Sonepar
708293
EAN
8436029909604
Tubo CORRUGADO libre de halógenos d.32mm. Fabricado en rollos de 50 mts y color azul. Aplicable para Instalaciones Eléctricas entre tabiques, techos,..en LOCALES de PÚBLICA CONCURRENCIA. Cumple las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN60423.
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA