TUPERSA - Tubo flexible corrugado libre de halógenos diámetro 32mm (Rollo de 50m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 32 mm
Material - Otros
Color - Gris
Material de revestimiento - Sin funda
Resistencia a la flexión - Flexible
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
103000032
Ref.Sonepar
255245
EAN
8436029908904
Diámetro nominal:
32 mm
Material:
Otros
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Tubo corrugado libre de halógenos diámetro 32. Tubo CORRUGADO libre de halógenos. Fabricado en rollos de 50 mts y color gris claro. Aplicable para Instalaciones Eléctricas entre tabiques, techos,..en LOCALES de PÚBLICA CONCURRENCIA. Cumple las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN60423.
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


