TUPERSA - Tubo flexible corrugado libre de halógenos diámetro 50mm (Rollo de 25m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 50 mm
Material - Otros
Color - Gris
Material de revestimiento - Sin funda
Resistencia a la flexión - Flexible
Packaging
25 Unid.
Referencia del fabricante
103000050
Ref.Sonepar
353996
EAN
8436029908928
Diámetro nominal:
50 mm
Material:
Otros
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


