TUPERSA - Tubo flexible de PVC corrugado diámetro 16 gris

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Tubo flexible de PVC corrugado diámetro 16 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 16 mm

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

070600016

Ref.Sonepar

353979

EAN

8436029907525

Diámetro nominal:

16 mm

Tubo CORRUGADO diámetro 16 de Policloruro de vinilo 320 Nw. Fabricado en rollos de 100 mts y color gris. Aplicable para Instalaciones Eléctricas, principalmente las usadas en las viviendas (entre tabiques, techos) .Cumple las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN60423.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA