TUPERSA - Tubo flexible de PVC corrugado diámetro 25 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 25 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Gris
Material de revestimiento - Sin funda
Resistencia a la flexión - Flexible
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
070600025
Ref.Sonepar
102399
EAN
8436029907549
Diámetro nominal:
25 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
17 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


